Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

MultiMaster MM 700 Max 72296862

Cod articol: 077804 72296862
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului MM 700 MAX
Alimentare cu energie Cu baterii
Sistem de prindere StarlockMax
Număr oscilaţii 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitudine (mişcare oscilatorie) 2 × 2,0 grad
Putere absorbită 450 W
Greutate 1,6 kg
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077804 72296862
Număr producător 72296862000

Descriere

Execuţie:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
  • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o utilizare optimă.
  • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
  • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

Sculă multifuncţională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere şi renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal şi plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveţi acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanţă Starlock, StarlockPlus şi StarlockMax.

Livrare:

1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb