{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | AMM 300 Plus Start | |
Sistem de prindere | Starlock, Starlock Plus | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 12 V | |
Număr oscilaţii | 11.500 min-1 - 18.000 min-1 | |
Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 1,6 grad | |
Greutate | 1,5 kg | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol | 077825 71293261 | |
Număr producător | 71293261000 |