{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | BS 18 SBL2 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor Subcompact fără perii | |
Moment maxim de rotaţie dur | 65 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.750 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 40 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip |
Cod articol | 070222 BS18SBL2 | |
Număr producător | 4935472277 |