Execuţie:
Polizor unghiular cu acumulator 18 V, rezistent la praf şi extrem de performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, şlefuire şi debavurare în aplicaţii de montaj.
- Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
- Silenţiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibraţii datorită motorului montat independent, separat de carcasă şi a 4 amortizoare suplimentare de vibraţii.
- Protecţie totală a utilizatorului: pornire lină, protecţie împotriva repornirii, protecţie electronică la suprasarcină, frână.
- Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenţi mari cu tensiune înaltă permanentă şi intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatorii Li-Ion.
- Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.
- FEIN SafetyCell Technology. Protecţie la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare completă, pentru acumulator şi maşină.
- Libertate maximă datorită interfeţei FEIN multivolt: Echipamente cu acumulator 18 V, cu interfaţă multivolt pot fi exploatate cu toţi acumulatorii FEIN Li-Ion de la 12 V, 14 V şi până la 18 V.
Avantaj:
- Durabilitate maximă datorită motoarelor fără perii, de ultimă generație, FEIN PowerDrive.
- Protecție a motorului împotriva pulberilor agresive ceramice și minerale, datorită carcasei motorului complet închise.
- Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, potrivit pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare a turației.
Livrare:
Fără acumulatoare şi fără încărcător. Inclusiv husă de protecţie, piuliţă cu strângere rapidă fără scule, mâner antivibraţii, cheie, geantă de transport.
Notă:
Acumulatorii şi încărcătoarele recomandate sunt prezentate începând de la Cod
073832.