{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip AS 18 V | |
Denumirea producătorului | BEWS18-125BLPX | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 11.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 22 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Protecţie la suprasarcină | da | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Pornire lină | nu | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | nu | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546223649 |