{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Tip | D1 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Lăţimi posibile ale benzii de scris | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Adaptor pentru reţea | inclusiv | |
Model tăietor de bandă | automat | |
Particularitate | Conexiune la calculator (smartphone) | |
Greutate fără acumulator | 488 g | |
Lungime | 425 mm | |
Lăţime | 225 mm | |
Înălţime | 395 mm | |
Tip produs | Maşină de etichetat |
Cod articol | 085500 MOBILE | |
Număr producător | Dymo MobileLabeler |