{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 120 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 50 lm | |
Durata de iluminare | 4 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Corpuri de iluminat | Modul cu LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 1,2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 202 mm | |
Lăţimea totală | 40 mm | |
Greutate | 143 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081516 MINIMAG | |
Număr producător | 03.5403 |