• Dragi clienţi, din păcate, avem momentan probleme cu sistemul de telefonie fixă. Vă rugăm să ne contactaţi pe mobil, e-mail sau prin intermediul acestui formular de contact.
Nr. art.: 727182 145

Cleşte de ac pentru electronică, îndoit la 48° 145 mm

Marcă: GARANT
Izolaţie electrică EGB/ESD

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
70 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
24,42 €
plus TVA Plus costul de livrare
145
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Fălci oval-ascuţite, striate în interior.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.

Toate informaţiile despre produs

Lungimea totală
145 mm
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Lungimea capului
35 mm
Lăţimea capului
13 mm
Formă a fălcii
îndoită
Model de
ovale-ascuţite, striate în interior
Mâner
2K
Material
Oţel carbon (C70)
Suprafaţă
fosfatat anti-reflexie.
Cu arc deschidere
yes
Tip produs
Cleşte cu fălci rotunde late

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături