Nr. art.: 727142 135

Cleşte cu vârf lat pentru electronică 135 mm

Marcă: GARANT
Izolaţie electrică EGB/ESD

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
211 livrabil imediat
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
17,39 €
plus TVA Plus costul de livrare
135
Add to shopping list Distribuie produs

This article is also availabe in a set

Descriere produs

Execuţie:

Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Fălci plate, striate în interior.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.

Toate informaţiile despre produs

Lungimea totală
135 mm
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Lungimea capului
20 mm
Lăţimea capului
13 mm
Formă a fălcii
late, striate în interior
Model de
canelat în interior
Mâner
2K
Material
Oţel carbon (C70)
Suprafaţă
fosfatat anti-reflexie.
Cu arc deschidere
yes
Tip produs
Cleşte cu fălci plate

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături