Nr. art.: 726742 130

Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, pentru materiale feroase 130 mm

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
21,47 €
plus TVA Plus costul de livrare
130
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cleşti profesionali cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.

Toate informaţiile despre produs

Lungimea totală
130 mm
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Mini teşitură
Fără teşire
Material
Oţel carbon (C70)
Lăţimea capului
13,5 mm
Lungimea de tăiere
8 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la
2 mm
Suprafaţă
fosfatat anti-reflexie
Cu arc deschidere
yes
Tip produs
Cleşte de tăiere

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături