• Dragi clienţi, din păcate, avem momentan probleme cu sistemul de telefonie fixă. Vă rugăm să ne contactaţi pe mobil, e-mail sau prin intermediul acestui formular de contact.
Nr. art.: 726702 130

Cleşte cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tăişuri puternice 130 mm
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
16,84 €
plus TVA Plus costul de livrare
130
Add to shopping list Distribuie produs

This article is also availabe in a set

Descriere produs

Execuţie:

Cleşti profesionali cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.

Toate informaţiile despre produs

Lungimea totală
130 mm
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Mini teşitură
Fără teşire
Material
Oţel carbon (C70)
Lăţimea capului
13,5 mm
Lungimea de tăiere
8 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la
1,3 mm
Suprafaţă
fosfatat anti-reflexie
Cu arc deschidere
yes
Tip produs
Cleşte de tăiere

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături