Execuţie:
Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.
Standard:
DIN ISO 5746.
Material:
Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.