{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Lungimea totală | 125 mm | |
Suprafaţă | cromat | |
Deschidere pentru hexagon | 14 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 11/16 inch | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705000 125 | |
Număr producător | 90 03 125 |