{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Momentul maxim | 340 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 650 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 34 Nm - 340 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Greutate | 1.800 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Tensiune nominală | 3,7 V | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | Semnal acustic; de declanşare; de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655302 340 | |
EAN / GTIN | 3662424156779 | |
Număr producător | E.516ST-340 |