Nr. art.: 655302

Cheie electronică dinamometrică / pentru unghiul de rotaţie „SMART TORQUE WRENCH”

Marcă: FACOM

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
23 livrabil imediat
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
870,91 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Conexiune prin Bluetooth 4.0 cu smartphone/tabletă, cu rază de acţiune de peste 10 metri. Aplicaţie disponibilă pe Android şi iOS. Setarea valorilor şi operarea se realizează exclusiv prin aplicaţie. Procesul de înşurubare poate fi urmărit live pe aplicaţie, apoi valorile măsurate anterioare pot fi apelate. Raportul aferent poate fi exportat ca fişier .csv.
  • Măsurarea momentului şi a unghiului de rotaţie.
  • Display OLED cu contrast ridicat pentru lizibilitate deosebită. Protejat de marginea de cauciuc.
  • 4 LED-uri pentru vizibilitate la 360°. Transmite feedback prin sistemul tip semafor gradat.
  • Reîncărcarea se face prin Docking Station.
  • Moduri de operare: Frecvenţa momentului de rotaţie (grafice), moment de rotaţie rapid.
  • Semnal haptic (vibraţie la apropiere şi clic la atingerea obiectivului), optic (LED-uri şi display) şi acustic (clic).
  • Cu reamintire de calibrare. După numărul de solicitări şi intervalul de timp.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Livrare:

Inclusiv acumulator Li-Ion 3,7 V / 2,6 Ah tip 18650, Docking Station cu cablu micro-USB, ştecăr de reţea şi cutie de plastic rezistentă.

Toate informaţiile despre produs

QuickRelease/ funcţie comutare rapidă
nu
Tip produs
Cheie dinamometrică

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături