Nr. art.: 653202

Bit IMPACT de cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, lung Model imperial

Marcă: HOLEX
Pătrat de antrenare 1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
50 livrabil imediat
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
37,31 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.

Toate informaţiile despre produs

Pătrat de antrenare
1 in
Profil de antrenare
Cheie tubulară hexagonală
Tip produs
Bit de cheie tubulară

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături