Bit IMPACT de cheie tubulară, hexagonal, 1/2 inch, lung Model imperial 5/8 inch

Cod articol: 651202 5/8
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5/8 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 24 mm
Lungime 78 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651202 5/8
EAN / GTIN 4062406313579

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături