{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Număr de piese | 35 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 4-13 mm | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 2,5-8 mm | |
Ambalaj | Casetă din tablă de oţel | |
Lungime | 371 mm | |
Lăţime | 157 mm | |
Înălţime | 33 mm | |
Profil de antrenare | Bit hexagonal; Şurubelniţă hexagonală | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 630280 |