Art-nr.: 630100

Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc.

Merken: HOLEX
Carré d'entraînement 1/4
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13
Aandrijfvierkant 1/2
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 13-32

Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc.

op aanvraag
Direct leverbaar
388 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Setprijs 43 Stuk
265,65 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
(0,14 € / 1 buc.)

Productomschrijving

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi / piuliţe profil gs adaptor hexagonal M2 − M20 şi pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală profil gs hexagonal M4 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Supplied with table use:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 11 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Biţi dodecagonali de chei tubulare 1/2 inch: 13 buc. Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/4 inch: 3 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă 1/2 inch: 5 buc. Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641320
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 632829
Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150
Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633520
Articulaţie cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641620
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632300
Clichet, 1/2 inch: 1 buc. Cod 640220
Păstrare în: Casetă din tablă de oţel

Technical Data

Număr de piese
43
Pătrat de antrenare
1/4 ţol; 1/2 ţol
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale
4-13 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale
13-32 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale
3-14 mm
Ambalaj
Casetă din tablă de oţel
Lungime
440 mm
Lăţime
266 mm
Înălţime
50 mm
Profil de antrenare
Bit hexagonal; Bit bi-hexagonal; hexagonal
loading spinner image
loading spinner image