Execuţie:
Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 pentru bujii şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M12.
Material:
Oţel aliat cu crom, cromat.
Livrare:
Chei tubulare bihexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod
637310 Ref.16
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod
637600 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mâner tip T: 1 buc. Cod
635700Prelungitoare: 2 buc. Cod
635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod
636200Clichet: 1 buc. Cod
635000Păstrare în: Cutie din plastic ABS
Notă:
ATENȚIE!
Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!
Număr recomandat de produs: 634312