Execuţie:
Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M14.
Material:
Oţel aliat cu crom, cromat.
Livrare:
Chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Mâner tip T: 1 buc. Cod
635700Prelungitoare: 2 buc. Cod
635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod
636200Clichet: 1 buc. Cod
635000Păstrare în: Cutie din plastic ABS
Notă:
ATENȚIE!
Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!
Număr recomandat de produs: 633912