{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Număr de piese | 12 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 4-17 mm | |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | |
Lungime | 413 mm | |
Lăţime | 230 mm | |
Înălţime | 57 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 639456 | |
Număr producător | A96031501 |