Nr. art.: 627381

Şurubelniţă unghiulară hexagonală lungă 90°– 100°, cu cap sferic şi braţ scurt cromate

Marcă: PB SWISS TOOLS

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
81 livrabil imediat
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
4,21 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Braţ foarte scurt cu unghi flexibil (90°– 100°), capul sferic se poate folosi oblic la o înclinare de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Unghi flexibil la braţul scurt (90°– 100°).
90° pentru introducere: Chiar şi locurile greu accesibile pot fi prelucrate optim.
100° pentru lucru: Spaţiul liber pentru mână obţinut garantează desfăşurarea plăcută şi sigură a lucrului.

Material:

Suprafaţă nichelată şi cromată.

Toate informaţiile despre produs

Material
Aliaj special PB Swiss Tools
Profil de antrenare
Şurubelniţă hexagonală
Cap sferic pe latura lungă
yes
Unghi de 100 grade
yes
Latură scurtă
yes
Modele lungi
yes

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături