Descriere:
Control de strângere pentru unghiul de rotație al cuplului:
Semnalizare optică, acustică și senzorială atunci când se atinge parametrul de înșurubare setat, cu vizualizare suplimentară a strângerii șurubului prin bara de rulare cu LED-uri
Evaluare grafică posibilă prin software
Afișaj grafic cu contrast ridicat și iluminare de fundal
Acționare:
Cu montură cu filet Ø 22 mm / 28 mm, cu acționare pătrată 1/4″ sau montură dreptunghiulară 9x12 mm / 14x18 mm cu blocare cu știft. Acționarea depinde de mărimea
Nr. ET2SKA 150 și nr. ET2SKA 300 incl. clichet cu inserție de 1/2″
Pentru utilizare în locuri greu accesibile
Unelte speciale la cerere
Ligure și confortabil:
Carcasa din aluminiu și mânerul ergonomic permit o manevrare ușoară și sigură chiar și în cazul unor cupluri de strângere mari
Suport pentru unelte, de la ET2SKA 150, rotibil la 120° pe carcasa din aluminiu
Clave de funcție:
Facil de utilizat
Calibrare prin simpla atingere a unui buton
Buton de acționare ergonomic montat lateral
Comutabil de la N-m la lbf-ft prin intermediul software-ului
Domenii de aplicare:
Asamblare de serie mică
Asigurarea calității
Laboratoare de testare și departamente de testare
Strategii de urgență pentru stațiile de înșurubare
Stații de retușare
Testarea și analiza îmbinărilor înșurubate
Design:
Lungime de lucru mare: 5 modele în intervalul de la 2 la 1000 N-m
Suport de scule 1/4″ pătrat, 9x12, 14x18 dreptunghiular cu blocare cu știft, suport pentru spițe de 22 și 28 mm (în funcție de model)
Semnalizare: optică (bară de funcționare cu LED), acustică (semnal sonor), senzorială (vibrații)
Returnabil la standarde naționale
Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră din valoarea citită.
Caracteristică:
- Suport de acționare, jurnal Ø: 28 mm
- Tip de acționare: Cap de acționare
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Design: carcasă acoperită cu pulbere
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Controlul calității
- Întreținere și reparații
- Analiză de caz de șuruburi
- Lățimea totală [mm]: 40 mm
- Lungime totală [mm]: 1.488 mm
- Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
- Precizia de măsurare Unghiul de rotație: ±1 % , min. ±1° pe 360° la min. 4°/sec.
- Precizie: +/- 1 %
- 1000 V izolat: nu
- Software de evaluare: da
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: nu
- Afișaj grafic: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industria electronică
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militară
- Energie
- Inginerie mecanică
- Servicii
- Căi ferate