Cheie dinamometrică electronică cu unghi E-torc2 Z 22, 100-600 Nm

Cod articol: 2795639
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2795639
EAN / GTIN 4002805932933
Număr producător 2795639

Descriere

Descriere:

Control de strângere pentru unghiul de rotație al cuplului:
Semnalizare optică, acustică și senzorială atunci când se atinge parametrul de înșurubare setat, cu vizualizare suplimentară a strângerii șurubului prin bara de rulare cu LED-uri
Evaluare grafică posibilă prin software
Afișaj grafic cu contrast ridicat și iluminare de fundal
Acționare:
Cu montură cu filet Ø 22 mm / 28 mm, cu acționare pătrată 1/4″ sau montură dreptunghiulară 9x12 mm / 14x18 mm cu blocare cu știft. Acționarea depinde de mărimea
Nr. ET2SKA 150 și nr. ET2SKA 300 incl. clichet cu inserție de 1/2″
Pentru utilizare în locuri greu accesibile
Unelte speciale la cerere
Ligure și confortabil:
Carcasa din aluminiu și mânerul ergonomic permit o manevrare ușoară și sigură chiar și în cazul unor cupluri de strângere mari
Suport pentru unelte, de la ET2SKA 150, rotibil la 120° pe carcasa din aluminiu
Clave de funcție:
Facil de utilizat
Calibrare prin simpla atingere a unui buton
Buton de acționare ergonomic montat lateral
Comutabil de la N-m la lbf-ft prin intermediul software-ului
Domenii de aplicare:
Asamblare de serie mică
Asigurarea calității
Laboratoare de testare și departamente de testare
Strategii de urgență pentru stațiile de înșurubare
Stații de retușare
Testarea și analiza îmbinărilor înșurubate
Design:
Lungime de lucru mare: 5 modele în intervalul de la 2 la 1000 N-m
Suport de scule 1/4″ pătrat, 9x12, 14x18 dreptunghiular cu blocare cu știft, suport pentru spițe de 22 și 28 mm (în funcție de model)
Semnalizare: optică (bară de funcționare cu LED), acustică (semnal sonor), senzorială (vibrații)
Returnabil la standarde naționale
Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră din valoarea citită.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 22 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Design: carcasă acoperită cu pulbere
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Întreținere și reparații
    • Analiză de caz de șuruburi
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.055 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Precizia de măsurare Unghiul de rotație: ±1 % , min. ±1° pe 360° la min. 4°/sec.
  • Precizie: +/- 1 %
  • 1000 V izolat: nu
  • Software de evaluare: da
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militară
    • Energie
    • Inginerie mecanică
    • Servicii
    • Căi ferate