Execuţie:
Cheia dinamometrică/cheia pentru unghiul de rotaţie permite o operare simplă şi flexibilă prin navigarea în meniu pe un display mare. Îmbinările recurente pot fi combinate pentru a forma o secvenţă comandată prin meniu. Moment de preavertizare reglabil pentru semnale
optice, tactile şi acustice. Prezintă rezistenţă la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol. Cheia este uşor de întreţinut prin reglare simplă, programabilă prin PC şi oferă un interval larg de măsurare. Prin introducerea unei parole, se asigură protecţia împotriva modificării involuntare şi a accesului extern. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă.
- Carcasă robustă, compactă.
- Operare simplă şi flexibilă datorită navigaţiei în meniu pe ecranul mare.
- Îmbinările recurente pot fi combinate pentru a forma o secvenţă comandată prin meniu.
- Interval de măsurare deosebit de mare (5% − 100% din valoarea nominală).
- Moment de avertizare reglabil pentru semnalele de avertizare optice, tactile şi acustice.
- Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
- Programabil prin intermediul calculatorului.
- Uşor de întreţinut prin simpla ajustare.
- Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
- Protecţie cu parolă contra deplasării accidentale şi a accesului persoanelor străine.
- Cu 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
- Măsurare confortabilă a unghiului de rotaţie fără braţ de referinţă.
- Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele ataşabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
- QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
- Măsurarea unghiului de rotaţie fără braţ de referinţă.
- Deservire simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Operare clară şi simplă.
- Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare: după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
- Semnalele de avertizare: Semnale de avertizare pot fi la alegere acustice (buzzer), tactile (vibraţii în mâner), optice (LED-uri şi afişaj) sau se poate regla o combinaţie a acestora. Momentul de preavertizare poate fi stabilit individual.
- Orice nivel de forţă: Rezultatul măsurătorii este întotdeauna precis, nefiind influenţat de locul de unde aţi apucat cheia dinamometrică.
- Ieşire de date: Interfaţa USB permite citirea şi evaluarea datelor salvate în PC.
- Lumină de fundal a afişajului pentru o lizibilitate şi o evaluare mai bună a procesului de înşurubare (principiul semaforului).
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
Inclusiv geantă robustă din material plastic (Ref. 400 în cutie robustă din tablă de oţel) şi 2 baterii (1,5V Mignon / AA / LR6).
Accesorii opţionale:
Adaptor USB, cablu fişă jack şi software SENSOMASTER 4.
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.