Execuţie:
- E-torc II convinge printr-o carcasă robustă din aluminiu şi cu un mâner ergonomic, care permite o manevrare simplă şi sigură chiar şi la momente de strângere mari.
- Măsurarea momentului şi a unghiului de rotaţie. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan. Semnalul emis la atingerea parametrilor de înşurubare setaţi poate fi optic (reprezentare suplimentară prin bară de progres de LED-uri) sau acustic, printr-un bip.
- Display grafic cu iluminare a fundalului.
- Stochează şi documentează 2000 de valori de măsurare.
- Prin intermediul interfeţei RS232C (adaptor USB) are loc schimbul de date între cheia dinamometrică şi software-ul de operare PC-ului staţionar (de la Windows® 7).
- Moduri de operare: Track, Peak, Preset.
- Software-ul permite trecerea din N m în lbf ft.
- Taste de acţionare dispuse ergonomic, în lateral (tasta reset/enter funcţionare rapidă).
- Plan de desfăşurare cu 5 parametri de înşurubare.
- Reprezentarea curbelor şi evaluarea aferentă se fac cu ajutorul software-ului însoţitor.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Aplicaţie:
Cheie dinamometrică pentru producţie pentru montaje de serie mică, siguranţa calităţii, laboratoare de test şi pentru verificarea şi analiza îmbinărilor filetate.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
2 baterii (AA), cablu de date, manual de utilizare, software de evaluare şi de operare, adaptor USB, şurubelniţă cotită hexagonală pentru deschiderea compartimentului de baterii. Inclusiv cutie stabilă din tablă, cu inserţii.
Notă:
Soluţii speciale (opţiuni) şi accesorii, la cerere.