Cleşte pentru instalatori cu reglare în trepte 250 mm
Cod articol:
706500 250
Detalii despre produs
Date tehnice
Lungimea totală | 250 mm | |
Suprafaţă | cromat | |
Deschidere pentru hexagon | 50 mm | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 5 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | cromată | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Reglare rapidă | nu | |
Ajustare fină cu opritor | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Identification numbers & Classifications
Cod articol | 706500 250 | |
EAN / GTIN | 2050001005649 | |
Număr producător | 015300250CP |
Descriere
Execuţie:
Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu). Bacuri de prindere crestate, dinţate, reglabile în 5 trepte, cromate.
Standard:
DIN ISO 8976
Material:
Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.