Nr. art.: 846171 21

Set de biţi cu 21 de biţi bilaterali în suport din plastic 21

Marcă: LEATHERMAN®

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
16 livrabil imediat
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
33,68 €
plus TVA Plus costul de livrare
21
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Setul de biți extinde capacitatea suportului cu 21 biți bilaterali pentru un total de 42 de scule. Acest set de biți poate fi folosit cu toate sculele și cuţitele cu suport de biți și suport de biți detașabil.

Adaptat pentru:

Sculă multifuncțională Cod 846170 Ref. SURGE și WAVE-P.

Livrare:

  • 1× minișurubelniță pentru Phillips și șuruburi cu fantă
  • 1× bit pentru pătrat Ref. 1 și 2
  • 4× bit pentru Torx® Ref. 6 și 8; 10 și 15; 20 și 25; 27 și 30
  • 1× bit de șurubelniță de ceasornicar pentru Pozidriv Ref. 1 și 2
  • 9× bit pentru hexagon cu Ref. 1,5 și 2 mm; 2,5 și 3 mm; 4 și 5 mm, 6 mm și 1/4 inch; 7/32 și 3/16 inch; 5/32 și 9/64 inch; 1/8 și 7/64 inch; 3/32 și 5/64 inch; 1/16 și 0,050 inch
  • 2× bit pentru Phillips Ref. 1 și 2; 0 și 3
  • 3× șurubelniță Ref. 3/32 și 1/8 inch; 5/32 și 3/16 inch; 7/32 și 1/4 inch

Toate informaţiile despre produs

Număr de piese
21

Spare parts

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături