Trusă de scule din tablă de oţel „Extra” 5/530

Cod articol: 693455 5/530
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat

Promoții și oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 530 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 6,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Model foarte solid, parţial din tablă de oţel de 0,9 mm.

Culoare:

Cutie portocalie şi mâner acoperit cu vopsea pulbere gri antracit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb