{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Deschiderea cheii | 2.3/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 62 mm | |
Lungime | 105 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653202 2.3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406318635 |