Nr. art.: 553975

Set de foi de şlefuit cu prindere cu scai (SiC), 100 buc. ⌀ 32 mm

Marcă: LUKAS
Prescurtare pentru material abraziv SiC

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
25 livrabil imediat
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
26,16 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Partea posterioară a discurilor este acoperită cu împletitură de velur, cu autoaderenţă pe discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai Cod 553995. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe microsisteme de şlefuire. Viteza maximă de lucru, vezi discurile de şlefuire din cauciuc şi cu scai, Cod 553995.

Toate informaţiile despre produs

Material abraziv
Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv
SiC
Suport
Scai
Tip produs
Disc abraziv cu scai

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături