Nr. art.: 556087

Rolă din material abraziv de șlefuit 115 mm × 10 m

Marcă: GARANT
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
158 livrabil imediat
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
55,12 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.
Material abraziv de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.

Toate informaţiile despre produs

Conţinut de fier, sulf şi clor
< 0,1 %
Lăţimea rolelor
115 mm
Lungimea rolei
10 m
Tip produs
Rolă material abraziv de șlefuit

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături