Nr. art.: 554042

Disc de finisare din material abraziv ⌀ 50,8 mm

Marcă: GARANT
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1
Prescurtare pentru material abraziv A

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
4.532 livrabil imediat
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
1,65 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 50 bucăţi
de la 
1,38 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Material abraziv universal cu interstiţii din nylon şi performant.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.
Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Toate informaţiile despre produs

Material abraziv
Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv
A
Conţinut de fier, sulf şi clor
< 0,1 %
Turaţie maximă
23.000 min-¹
Tip produs
Material de şlefuit

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături