Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Disc de precizie pentru rectificare pe circumferinţa exterioară D×A×H (mm)

Cod articol: 594225
  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţă exterioară
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Circumferinţă exterioară
Material abraziv Corindon nobil
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie 89A 80J5 AV217
Forma 1
⌀ discurilor D 350 mm
Lăţimea discului T 32 mm
⌀ găurii H 127 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 594225
Număr producător 650127

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat cilindric exterior ultraperformante cu liant ceramic. Structura pietrei de rectificat prezintă un raport optim între granulaţie şi volumul liantului, rezistenţa legăturii şi procesul de producţie se remarcă prin:
  • Randament înalt al procesului de rectificare, cu durate scurte de prelucrare la uzură redusă.
  • Slabe tensiuni termice, rectificare fără degajare de căldură.
  • Cicluri lungi între ajustări, reducerea timpilor de oprire.

Corindon nobil pentru utilizare universală.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare cilindrică exterioară (rectificare longitudinală, rectificare cu avans transversal dreaptă / oblică).
  • Pe toate maşinile de rectificat uzuale pentru construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte (de ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Este necesară răcirea cu emulsie, în cazul materialelor cu şpan lung, se va asigura obligatoriu o bună lubrifiere.

Specificaţie:

89A 802J5 AV217

Notă:

Recomandat şi pentru şlefuire plană.