Nr. art.: 566352

Roată şlefuitor în evantai M14 Material abraziv (A) / Ţesătură (A) ⌀ 125 mm×20 mm

Marcă: GARANT
Prescurtare pentru material abraziv A
Filet M14
Viteză periferică maximă 30
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
39 livrabil imediat
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
27,09 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 5 bucăţi
de la 
22,58 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Lamele dispuse în evantai în jurul axei sculei. Cu prindere directă M14. Extrem de flexibil.
Combinaţie între pânză abrazivă (A) şi material abraziv(A).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de şlefuire fină pe suprafeţe arcuite.

Toate informaţiile despre produs

Material abraziv
Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv
A
Conţinut de fier, sulf şi clor
<0,1 %
⌀ discurilor
125 mm
Lăţimea discului
20 mm
Filet
M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat
INOX; Oţel
Viteză periferică maximă
30 m/s
Tip produs
Disc de polizor în evantai

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături