Nr. art.: 568477

Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (ZA) ⌀ 100×100 mm

Marcă: GARANT
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1
⌀ găurii 19
Prescurtare pentru material abraziv ZA

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
98 livrabil imediat
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
30,74 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de prindere ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
Material abraziv deosebit de rezistent şi structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). Ideal pentru prelucrarea oţelului superior.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.

Toate informaţiile despre produs

Material abraziv
Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv
ZA
Conţinut de fier, sulf şi clor
< 0,1 %
⌀ cilindrilor
100 mm
Lăţime cilindru
100 mm
⌀ găurii
19 mm
Tip produs
Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături