Nr. art.: 568538

Minibandă de şlefuit ⌀ 100×100 mm 237AA

Marcă: 3M
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1
Prescurtare pentru material abraziv A

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
247 livrabil imediat
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
4,71 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
3,92 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Suprafaţa cu structură fină piramidală garantează cea mai bună finisare şi cea mai mare durabilitate. Recomandate în special pentru şlefuirea intermediară a tablelor din inox.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.

Toate informaţiile despre produs

Prescurtare pentru material abraziv
A
Conţinut de fier, sulf şi clor
<0,1 %
Denumirea producătorului
237AA
Tip produs
Bandă de şlefuit

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături