Disc din fibră din corindon normal (A) ⌀ 125 mm

Cod articol: GG5651
de la 
La cerere
Livrabil
98 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Disc universal din fibră HOLEX pentru şlefuirea tuturor metalelor. Tip de granulă: corindon normal (A).
Similar 566510.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.

Conţinut:

250 buc. / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG HOLEX Tehnică de şlefuire"