Nr. art.: 565514

Disc de şlefuire tip evantai 769F, Disc din fibră de sticlă conic ⌀ 115 mm

Marcă: 3M
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1
Viteză periferică maximă 80
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
64 livrabil imediat
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
4,45 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
3,71 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Granulaţie mixtă cu granulaţie ceramică cu formă precisă pentru pentru o performanţă de şlefuire ridicată şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.

Toate informaţiile despre produs

Prescurtare pentru material abraziv
Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor
< 0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat
INOX; Oţel
Viteză periferică maximă
80 m/s
Tip produs
Disc de şlefuire în evantai

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături