Nr. art.: 566911

Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai ⌀ 115 mm

Marcă: GARANT
Viteză periferică maximă 40
Prescurtare pentru material abraziv A
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
3.079 livrabil imediat
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
4,07 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
3,39 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.

Toate informaţiile despre produs

Prescurtare pentru material abraziv
A
Conţinut de fier, sulf şi clor
<0,1 %
Viteză periferică maximă
40 m/s
Tip produs
Material de şlefuit

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături