• Dragi clienţi, din păcate, avem momentan probleme cu sistemul de telefonie fixă. Vă rugăm să ne contactaţi pe mobil, e-mail sau prin intermediul acestui formular de contact.
Nr. art.: 567899

CaraFin Disc de polizat diamantat ⌀ 150 mm

Marcă: GARANT
Prescurtare pentru material abraziv D

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
133 livrabil imediat
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
35,72 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

CaraFin Spumă de polizat din material PU elastic acoperit cu granulaţie diamantată, cu prindere cu scai. Grad de duritate al spumei adaptat ideal nivelului de polizare. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de lustruire.

Aplicaţie:

Flexibilitate maximă şi adaptare la contururi. Fără pastă de lustruit.

Adaptat pentru:

Disc-suport din PU Cod 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; disc de lustruire Cod 567762 150.
Cod 077771 PE14-118 şi 077771 XCE10-8125.

Notă:

Alte spume de polizat CaraFin găsiţi în catalogul de programe 55.

Toate informaţiile despre produs

Prescurtare pentru material abraziv
D
Tip produs
Disc de lustruire

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături