Nr. art.: 130995 M3-10

Set de biţi pentru tarod cu coadă de cuplare M3-10

Marcă: HOLEX
Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Unghi al flancurilor 60
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Forma conului de atac B
Standard Normă de lucru
Direcţie de tăiere pe dreapta
Normă pentru filet DIN 13

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
30 livrabil imediat
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
75,21 €
plus TVA Plus costul de livrare
M3-10
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Conţinut:

câte 1 bit de tarod Cod 130990: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10
1 coadă cu cuplaj Cod 675025: Ref. 6,3

Toate informaţiile despre produs

Tip de filet
M
Materialul sculei
HSS
Clasa de toleranţă
ISO 2 6H
Unghi al flancurilor
60 °
Utilizare la tipul de găurire
până la 1,5×D la gaură străpunsă
Standard
Normă de lucru
Normă pentru filet
DIN 13
Forma conului de atac
B
Direcţie de tăiere
pe dreapta
Tipul uneltei cu filet
Tarod de mână în serie
Tip produs
Tarod

Spare parts

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături