Nr. art.: 131770

GARANT Master Tap Tarod de maşină foarte lung Forma B 6HX AlTiX

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
171 livrabil imediat
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
52,32 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Cu coadă foarte lungă.

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
AlTiX
Unghi al flancurilor
60 °
Normă pentru filet
DIN 13
Forma conului de atac
B
Coadă tip
Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară
nu
Utilizare la tipul de găurire
Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere
pe dreapta
Tipul uneltei cu filet
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat
verde
Serie
GARANT Master Tap
Tip produs
Tarod

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
24
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături