Nr. art.: 138105
Reducere

GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM AlTiX

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 31.07.2021
La cerere
Livrabil imediat
48 livrabil imediat
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
Preţ unitar 85,02 €
de la 
59,60 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii
înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
AlTiX
Tip de filet
NPT
Unghi al flancurilor
60 °
Materialul sculei
HSS E PM
Standard
Normă de lucru
Normă pentru filet
ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac
C
Raportul conului
1:16
Unghiul elicei
40 °
Coadă tip
Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară
nu
Utilizare la tipul de găurire
La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Direcţie de tăiere
pe dreapta
Tipul uneltei cu filet
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat
verde
Serie
GARANT Master Tap
Tip produs
Tarod

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături