Nr. art.: 138010
Reducere

GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM AlTiX

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 31.07.2021
La cerere
Livrabil imediat
123 livrabil imediat
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
Preţ unitar 41,09 €
de la 
35,90 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

GARANT Master Tap Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME − B1.1.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Tap
Strat de acoperire
AlTiX
Unghi al flancurilor
60 °
Clasa de toleranţă
2BX
Forma conului de atac
C
Unghiul elicei
40 °
Coadă tip
Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară
nu
Utilizare la tipul de găurire
Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere
pe dreapta
Tipul uneltei cu filet
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat
verde
Tip produs
Tarod

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături