• Dragi clienţi, din păcate, avem momentan probleme cu sistemul de telefonie fixă. Vă rugăm să ne contactaţi pe mobil, e-mail sau prin intermediul acestui formular de contact.
Nr. art.: 133406
Reducere

GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 31.07.2021
La cerere
Livrabil imediat
109 livrabil imediat
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
Preţ unitar 25,07 €
de la 
17,55 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă
în oţeluri rezistente la rugină şi acizi
precum şi în materiale duplex.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiAlN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME − B1.1.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Tap
Strat de acoperire
TiAlN
Unghi al flancurilor
60 °
Clasa de toleranţă
2BX
Forma conului de atac
B
Coadă tip
Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară
nu
Utilizare la tipul de găurire
Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere
pe dreapta
Tipul uneltei cu filet
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat
albastru
Tip produs
Tarod

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături