Nr. art.: 130990

Bit de tarod vaporizat

Marcă: HOLEX
Materialul sculei HSS
Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60
Tip de filet M

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
495 livrabil imediat
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
6,16 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
vaporizat
Tip de filet
M
Materialul sculei
HSS
Clasa de toleranţă
ISO 2 6H
Unghi al flancurilor
60 °
Utilizare la tipul de găurire
până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs
Tarod

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
 
Aluminiu (cu aşchii scurte)
 
Oţel < 500 N/mm²
 
Oţel < 750 N/mm²
 
Oţel < 900 N/mm²
 
INOX < 900 N/mm²
 
Ulei
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături