HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC TiAlN

Cod articol: GG1357
de la 
La cerere
Livrabil
184 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,03 mm.
Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.
Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.
Similar Cod 206357.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG scule aşchietoare"
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături