Nr. art.: 203624

HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC TiAlN

Marcă: HOLEX

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
120 livrabil imediat
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
40,07 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare. Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare. Model foarte stabil datorită miezului întărit.

Toate informaţiile despre produs

Serie
HOLEX Pro Steel
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură monobloc
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
N
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,05×D la frezare prin copiere
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC
Inel colorat
verde
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături